• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Hohlspiegel D.55 mm L.310-750 mm

Artikel-Nr.: 77480002
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
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77480002
EAN / GTIN 4018754182367
Herstellernummer 77480002
L-Nummer L60010 4493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Beleuchtung (LED) und Batterien (ca. 150 Stunden Leuchtdauer)
  • zum Inspizieren von diversen Verbindungen
  • die LED-Beleuchtungsquelle ist entnehmbar und kann als separate Leuchte in Stiftform eingesetzt werden
  • der Spiegel bietet eine 5-fache Vergrößerung
  • mit verdrehsicherer, ovaler Teleskopstange

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 55 mm
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 310-750 mm
  • Gewicht: 235 g
  • Breite mm (b): 57 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb