• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Gliedermaßstab 2 m

Artikel-Nr.: 77470002
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
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77470002
EAN / GTIN 4018754332052
Herstellernummer 77470002
L-Nummer L60010 7416

Beschreibung

Beschreibung:

  • Buchenholz
  • Genauigkeitsklasse III
  • Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl
  • patentierte 90°-Winkeleinrastung
  • Gradanzeige am jeweils 1. und 2. Glied
  • Skalierung Duplex in silber mit Dezimalzahlen
  • CE-Prüfkennzeichen
  • Lackierung schwarz

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 16 mm
  • L [m]: 2 m
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Gewicht: 105 g
  • Breite mm (b): 36 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb