• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Maßstab L.300 mm

Artikel-Nr.: 77460001
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
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77460001
EAN / GTIN 4018754049165
Herstellernummer 77460001
L-Nummer L60010 1761

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit metrischer und Zoll-Teilung
  • Länge 300 mm

Merkmal:

  • Teilung Unterkante mm: 0,5; 1 mm
  • Teilung Oberkante ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Höhe mm (h): 1 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 26 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb