• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EURO-Spannungsprüfer 125-250V

Artikel-Nr.: 77450001
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77450001
EAN / GTIN 4018754049158
Herstellernummer 77450001
L-Nummer L60010 2060

Beschreibung

Beschreibung:

  • AC 125-250 V

Merkmal:

  • a: 1 mm
  • Länge mm (L): 190 mm
  • Spannung: 125-250 V
  • Gewicht: 37 g
  • Breite mm (b): 3,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb