• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter Bereich 2,0-5,0mm

Artikel-Nr.: 77390001
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77390001
EAN / GTIN 4018754048977
Herstellernummer 77390001
L-Nummer L60010 189

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Knarre
  • alle Teile aus Stahl
  • verchromt

Merkmal:

  • Bereich mm: 2,0-5,0 mm
  • ISO: M1-6
  • DIN: M3-8
  • Gr.: 1
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Gewicht: 180 g

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb