• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Reifenprofil-Messschieber Mess-B.25/1mm/″

Artikel-Nr.: 77371005
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
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77371005
EAN / GTIN 4018754251582
Herstellernummer 77371005
L-Nummer L60010 5945

Beschreibung

Beschreibung:

  • große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9,5 mm
  • Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/ 0,0005″
  • Ein/Aus-Druckknopf
  • Maßeinheit umschaltbar mm/inch
  • Null-Stellung an jeder Position
  • inkl. 1 x 3 V Batterie (Typ CR2032) verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9

Merkmal:

  • Messbereich mm/″: 25/1 mm
  • Gewicht: 60 g

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb