• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetheber Zugkraft 1800g D.15mm L.525mm

Artikel-Nr.: 77260060
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
    Produktart Magnetheber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77260060
    EAN / GTIN 4018754048762
    Herstellernummer 77260060
    L-Nummer L60010 4041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Biegsamer Magnetheber mit ergonomisch geformtem Griff
    • Praktischer Helfer für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Haushalt
    • Ermöglicht das Aufnehmen verloren gegangener, eisenhaltiger Gegenstände wie Schrauben oder Werkzeug an schwer zugänglichen Stellen

    Merkmal:

    • Zugkraft (g): 1800 g
    • Durchmesser (mm): 15 mm
    • Länge mm (L): 525 mm
    • Gewicht: 230 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb