• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetheber Zugkraft 270 1)g D.5mm L.500mm

Artikel-Nr.: 77260027
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77260027
EAN / GTIN 4018754104376
Herstellernummer 77260027
L-Nummer L60010 1693
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Biegsamer Magnetheber mit ergonomisch geformtem Griff
  • Praktischer Helfer für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Haushalt
  • Ermöglicht das Aufnehmen verloren gegangener, eisenhaltiger Gegenstände wie Schrauben oder Werkzeug an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Zugkraft (g): 270 1) g
  • Durchmesser (mm): 5 mm
  • Länge mm (L): 500 mm
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb