• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit metallgebundenem CBN für den Nassschliff 125 x 15 x 20 mm 15 - 10 V15

Artikel-Nr.: 772462
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart External cylindrical grinding wheel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 772462
EAN / GTIN 9003177724626
Herstellernummer 772462

Beschreibung

Beschreibung:

Diese metallgebundene CBN-Scheibe schleift sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Korngrößenbereich B126 - B76 erhältlich. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1V1
  • Korngröße: 126
  • Spezifikation : 15 - 10 V15
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 15 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb