• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC Werkzeugschleifen mit metallgebundenem CBN für den Nassschliff 100 x 12 x 20 mm 12 - 10 V45

Artikel-Nr.: 772455
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 772455
EAN / GTIN 9003177724558
Herstellernummer 772455

Beschreibung

Beschreibung:

Diese metallgebundene CBN-Scheibe schleift sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie. Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Korngrößenbereich B126 - B76 erhältlich. Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden. Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Merkmal:

  • Form: 1V1
  • Korngröße: 126
  • Spezifikation : 12 - 10 V45
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 12 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Verwendung:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb