• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QUICKSET MINOR METRIC FH Drehmomentschrauber Typ S 20-120 cNm

Artikel-Nr.: 7718050
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 1,2 cNm
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7718050
EAN / GTIN 4002805757017
Herstellernummer 7718050
L-Nummer L60160 434

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 9 N·m
  • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion
  • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
  • Ausführung:
  • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • 3 Modelle im Bereich von 0,2 N·m bis 9 N·m
  • Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber Typ 757
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modelle No. 757-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 20-120 cN.m
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 25,4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 169 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb