• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER C-SE 14x18 80-400Nm

Artikel-Nr.: 7714220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7714220
EAN / GTIN 4002805848210
Herstellernummer 7714220
L-Nummer L60160 229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
  • Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen
  • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 16,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Kunststoffbox
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: C-SE
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Einstecktiefe 1: 25,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 641 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 53 mm
  • Hebellänge Griffseite [mm]: 588 mm
  • Kalibrierlänge: 582 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 5
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb