• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 19 mm

Artikel-Nr.: 7710820
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7710820
EAN / GTIN 4002805871195
Herstellernummer 7710820
L-Nummer L60160 318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 45 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 19
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb