• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenwerkzeug L.155mm gerade

Artikel-Nr.: 77101000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Magnetgreifer-Haken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77101000
    EAN / GTIN 4018754290963
    Herstellernummer 77101000
    L-Nummer L60010 7194

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • universell einsetzbar z. B. zum Lochen von weichen Materialien, Montage und Demontage von Kleinteilen wie Simmer- und O-Ringen, Dichtungen, Zierleistenclips oder Verkleidungen

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Länge mm (L): 155 mm
    • Nr.: 13000
    • Gewicht: 22 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb