• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkantvorsatz Z 16 - 1/2″

Artikel-Nr.: 7709570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7709570
EAN / GTIN 4002805879306
Herstellernummer 7709570
L-Nummer L60160 824

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Dauerbelastbarkeit: 1/2″ = 340 Nm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb