• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einholmleiter Aluminium

Artikel-Nr.: 77080
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dachleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77080
EAN / GTIN 4031405770805
Herstellernummer 077080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl

Merkmal:

  • Außenbreite: 370 mm
  • Länge: 1960 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb