• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckmaulschlüssel 22 Z, 36 mm

Artikel-Nr.: 7707600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7707600
EAN / GTIN 4002805875360
Herstellernummer 7707600
L-Nummer L60160 1785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 22 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 75,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 12 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 36
  • Stichmass [metrisch]: 56,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb