Akku-Blindnietmutterngerät FireBird®

Artikel-Nr.: 770520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Setzkraft 13000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 14,4 V
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770520
EAN / GTIN 4007081260039
Herstellernummer 1457414
Hersteller SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Akkugerät für Blindnietmuttern bis M10 Alu, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl.

Vorteil:

Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung. Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern. Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs. Schnellwechselsystem für Gewindedorne.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M6, 1 Innen-Sechskantschlüssel, 2× Doppelmaulschlüssel SW 24×27, Li-Ionen-Akku Nr. 770527 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. 1 im Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb