Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät FireFox® 2

Artikel-Nr.: 770515 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Setzhub einstellbar, max. 10 mm
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar 22.000 N
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) 2 − 4 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe M3 − M10
für Blindnietmuttern Stahl / Alu M3 − M12
Gewicht 2,4 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770515 2
EAN / GTIN 4007081056373
Herstellernummer 1458086

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 − 7 bar. Automatischer Aufdrillvorgang, sobald die Blindnietmutter mit leichtem Druck am Gewindedorn angesetzt wird. Extrem wirtschaftliches Arbeiten durch schnelles Aufdrillen und dem blitzschnellen Setzprozess.
Kombiniert in einem Gerät die Möglichkeit Blindnietmuttern setzkraftgesteuert oder per Hubeinstellung zu verarbeiten.

Lieferumfang:

Zwei Montageschlüssel SW 24 / 27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter.
Mundstück und Gewindedorn M4, M5, M6, M8.

Hinweis:

Ersatzmundstücke sind unter Nr. 770516 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb