Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS®, Typ: 2

Artikel-Nr.: 770512 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 18 mm
Setzkraft bei 5 bar 9.000 N
Luftverbrauch pro Niet 2,3 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
maximaler Dorn-⌀ 3,2 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 5 mm
für Blindnieten Stahl / Alu bis 6 mm
Gewicht 1,6 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Herstellernummer 1457771

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 − 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter.

Vorteil:

Das Greifbackensystem gewährleistet sehr hohe Standzeiten und einen rutschfreien Griff der Nietdorne. Geringer Druckluftverbrauch durch zweifache Nutzung: zum Setzen und Absaugen des Restdorns. Sehr schneller Arbeitszyklus.

Lieferumfang:

Montageschlüssel SW 12/14 und SW 14/17.
1 Flasche Hydrauliköl 100 ml und 1 Öl-Nachfüllbehälter.
Inklusive Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb