• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER BZ 16Z 25-120Nm

Artikel-Nr.: 7704260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7704260
EAN / GTIN 4002805846117
Herstellernummer 7704260

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich
  • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
  • Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.)
  • Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden
  • Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente
  • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik
  • Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede
  • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch
  • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Breite Aufnahme [mm]: 16 mm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Drehmomentschlüssel-Typ: BZ
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 489 mm
  • Hebellänge Antriebsseite [mm]: 38 mm
  • Hebellänge Griffseite [mm]: 451 mm
  • Kalibrierlänge: 411,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aluminiumlegierung
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skaleneinteilung: 5
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 5 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Versorgungsunternehmen
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb