Blindnietmuttern-Box

Artikel-Nr.: 770290
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
für Blindnietmuttern Alu M4 – M6
für Blindnietmuttern Stahl, Messing und Edelstahl M4 – M5
Produktart Handnietzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770290
Kopieren
EAN / GTIN 4007081530019
Kopieren
Herstellernummer 1435455
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Ausführung:

Handnietzange aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, Zangenschenkel aus geschmiedetem CrV-Stahl. Schnelles wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug.

Lieferumfang:

Blindnietmuttern-Handnietzange „GBM 10“ für Fügegutstärken von 0,25 bis 3 mm. Inklusive Gewindedorn und Mundstücke M4, M5 und M6, Blindnietmuttern in 4 Abmessungen:
ca. 50 Stück Alu M4×6×11,0 mm
ca. 50 Stück Alu M5×7×11,5 mm
ca. 50 Stück Alu M5×7×13,5 mm
ca. 40 Stück Alu M6×9×15,5 mm.
In stabiler Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb