Junior Nietbox PolyGrip®

Artikel-Nr.: 770215
Rabatt
143,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Blindnieten Alu, Kupfer 2,4 mm - 5 mm
für Blindnieten Edelstahl 2,4 mm - 4 mm
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770215
EAN / GTIN 4007081541022
Herstellernummer 1457662

Beschreibung

Lieferumfang:

Handnietzange „NTX“ Nr. 770205 inklusive Mundstücke 10/24 (in Arbeitsposition) und 10/18, 10/32 (am Zangengehäuse) sowie 1 Montageschlüssel.
Blindnieten in 5 Abmessungen:
ca. 90 Stück Alu/Stahl 3,2×8,0 mm
ca. 60 Stück Alu/Stahl 4,0×10,0 mm
ca. 60 Stück Alu/Stahl 4,0×17,0 mm
ca. 60 Stück Alu/Stahl 4,8×10,0 mm
ca. 50 Stück Stahl/Stahl 4,8×17,0 mm.
In stabiler Blechbox.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb