• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider ESD mit durchgestecktem Gelenk mit Mehrkomponenten-Hüllen 130 mm

Artikel-Nr.: 77 82 130
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Artikelnummer 77 82 130
EAN / GTIN 4003773089162
Herstellernummer 77 82 130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk.
  • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger.
  • geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung.
  • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl.
  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
  • Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC.
  • Runder Kopf, ohne Facette.

Vorteil:

  • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb