• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Artikel-Nr.: 77 22 115 ESD
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025115
Herstellernummer 77 22 115 ESD
L-Nummer L70010 1746

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
  • runder Kopf ohne Facette
  • Schneidenhärte ca. 57 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,3mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide ohne Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb