• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk mit Kunststoff überzogen 115 mm

Artikel-Nr.: 77 21 115 N
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77 21 115 N
    EAN / GTIN 4003773082309
    Herstellernummer 77 21 115 N
    L-Nummer L70010 1766

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
    • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
    • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
    • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
    • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger

    Merkmal:

    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm
    • Backenlänge (B): 13mm
    • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
    • Kopfbreite (A): 11mm
    • mit Kunststoff überzogen
    • spiegelpoliert
    • Schneide ohne Facette

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb