• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 77 02 120 H ESD
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77 02 120 H ESD
EAN / GTIN 4003773075813
Herstellernummer 77 02 120 H ESD
L-Nummer L70010 1327

Beschreibung

Beschreibung:

  • für extreme Anforderungen an schneidende Zangen durch harte oder zähe Materialien, z. B. Piano-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie immer häufiger in der Elektronik- und Luft-/Raumfahrtindustrie eingesetzt werden
  • immer das richtige Schneidwerkzeug, auch bei härtestem Material
  • Präzisions-Hartmetallschneiden eingelötet in geschmiedete Rohlinge
  • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
  • Schneidenhärte der HM-Schneiden 80 - 83 HRC
  • Zangen mit Hartmetallschneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit konventionellen Schneiden
  • dauerhaft zuverlässige Schneidergebnisse durch die Vermeidung von Schneidendeformationen durch Überlastung
  • hohe Kostenersparnis durch längere Lebensdauer der Zangen
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,6mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2mm
  • Backenlänge (B): 14mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb