Schlauchschere, für ⌀ bis: 22mm

Artikel-Nr.: 769980 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ bis 22 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769980 22
EAN / GTIN 4045197805249
Herstellernummer 769980 22

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlauch-Schere für saubere Schnitte. Breites Auflageprisma für Schläuche bzw. Kunststoffrohre. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer. Schere öffnet federunterstützt und ist verriegelbar.
Scherenkörper aus Zink-Druckguss. Schneide mit PTFE-Antihaftbeschichtung.

Verwendung:

Sauberes Trennen ohne Quetschen durch V-förmiges Messer. Ideal zum Schneiden von Schläuchen, begrenzt auch für Kunststoffrohre.

Hinweis:

Kunststoffrohrscheren siehe Nr. 819670; 819681; 819700.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb