Schlauchschere

Artikel-Nr.: 769940
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
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
für ⌀ bis 28 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Herstellernummer 769940

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Schlauch-Schere für saubere Schnitte. Breites Auflageprisma für Schläuche bzw. Kunststoffrohre. Auswechselbare, speziell gehärtete Messer. Schere öffnet federunterstützt und ist verriegelbar.
Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit ergonomischen, gummierten Griffen. Die Schneide hat eine PTFE-Antihaftbeschichtung und dadurch hervorragende Gleiteigenschaften.

Verwendung:

Sauberes Trennen ohne Quetschen durch V-förmiges Messer. Ideal zum Schneiden von Schläuchen, begrenzt auch für Kunststoffrohre.

Hinweis:

Kunststoffrohrscheren siehe Nr. 819670; 819681; 819700.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb