• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langmesser-Hebel-Blechschere, Modell: 4/300

Artikel-Nr.: 769936 4/300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Modell 4/300
Schneidleistung Blechstärke bis 4 mm
Schneidleistung Rundstahl-⌀ bis 13 mm
Messerlänge oben 355 mm
Messerlänge unten 300 mm
Gewicht 30 kg
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769936 4/300
EAN / GTIN 2050001931757
Herstellernummer 20019

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl. Schwingender, spielfreier Messerschlitten (nur geringe Reibungsverluste), Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen. Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz, sämtliche Drehbolzen nachstellbar, alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter.
Mit Kniehebelübersetzung. Schneidet Bleche und Rundstahl.

Lackierung:

Rotbraun.

Hinweis:

  • Bei nachträglicher Bestellung von Ersatzmessern sind folgende Angaben erforderlich: Fabrikat, Modell, möglichst auch Maschinen-Nummer oder genaue Maßskizze.
  • Bitte beachten: Angegebene Schneidleistung ist maximale Schneidleistung. Bei ständiger Beanspruchung im obersten Schneidbereich empfehlen wir das nächstgrößere Modell.
  • Schneidleistungsangaben beziehen sich auf Material mit 450 N/mm2 Zugfestigkeit.

Ersatz-Obermesser Nr. 769938 und Ersatz-Untermesser Nr. 769939 siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb