Kabelkanalschere 245 mm

Artikel-Nr.: 769920 245
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 245 mm
für Kastenprofile bis 40×40 mm
für U-Profile bis 75×10 mm
Länge Schneide 87 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Herstellernummer 3605

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messer aus hochwertigem Spezialstahl (PTFE antihaftbeschichtet), robuste und leichte Hart-Kunststoffauflage. Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt.

Verwendung:

Zum Schneiden von Leisten und Profilen aus hartem Kunststoff, z. B. Kabel- und Verdrahtungskanäle.

Hinweis:

Ersatzmesser siehe Nr. 769925 (Ersatzteilliste).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb