Allzweckschere mit Trapezklinge, ganze Länge: 210mm

Artikel-Nr.: 769820 210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 210 mm
Länge Schneiden 60 mm
Ausführung Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Scherenkörper Stahlblech, hochglanzverchromt
Werkstoff Messerauflage Leichtmetall
Messer PTFE antihaftbeschichtet nein
Messer auswechselbar ja
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769820 210
EAN / GTIN 4033119000735
Herstellernummer 3805

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Stahlblech, Messerauflage (Amboss) aus Leichtmetall. Leicht ziehender Schnitt; Griffe mit Kunststoff überzogen und Abgleitschutz; Schere hochglanzverchromt; inklusive 1 Trapezklinge.

Vorteil:

Schneller und vor allem kostengünstiger Wechsel der Trapezklinge.

Verwendung:

Zum Schneiden von Gummi-, Leder-, Kunststoff- und Holzprofilen bis ca. 10 mm Querschnitt.

Hinweis:

Ersatzklinge siehe Nr. 844710, 844715, 844730 und 844745 jeweils in Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb