• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel SANDER XXT ESD S3, Größe 40

Artikel-Nr.: 769731-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SANDER
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 769731-40
    EAN / GTIN 4030839273142
    Herstellernummer 769731-40
    L-Nummer L00790 1900

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
    • Metall- und lederfreie Ausstattung
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "SANDER" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb