• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel SE 14x18 41 mm

Artikel-Nr.: 7696300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit holder plug-in head

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7696300
EAN / GTIN 4002805728413
Herstellernummer 7696300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 59 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 85,5 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 59,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 59 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 21,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 19 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 41
  • Stichmass [metrisch]: 31,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb