• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel OWEN BOA® black Mid ESD S2, Größe 43

Artikel-Nr.: 769480-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 769480-43
EAN / GTIN 4030839360866
Herstellernummer 769480-43
L-Nummer L00790 4295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb