• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel SE 9x12 22 mm

Artikel-Nr.: 7693040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7693040
EAN / GTIN 4002805722220
Herstellernummer 7693040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 34,5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50,8 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 34,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 34,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 15 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 15 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein