Sicherheitsschere SECUMAX, ganze Länge: 134mm

Artikel-Nr.: 769245 134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hersteller Typbezeichnung SECUMAX 363
ganze Länge 134 mm
Ausführung Griff ergonomische 2K-Griffhülle
Werkstoff rostfreier Edelstahl
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Herstellernummer 363001.00
Hersteller Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponentengriff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer. Der Spezialschliff der Scherenblätter schützt vor Schnittverletzungen und die abgerundeten Spitzen vermindern das Risiko von Stichverletzungen.

Verwendung:

Papier, Kartonagen, Textil, Folie, Kunststoffumreifungen u.v.m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb