Beschreibung:
Die PREMIUM Hartmetallfräser für den Geradschleifer werden auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug in verschiedenen Ausführungen, das alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse liefert. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Dadurch erzielen Sie beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf nahezu allen Werkstoffen.
Merkmal:
- Form: 52WRC HM-FRÄSER KUGELZYLINDERFORM
- Werkstoffeignung: Guss, Stahl, Edelstahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : MX
- Abmessung (D x T - S x L): 12 x 25 - 8 x 70 mm
- Durchmesser: 12 mm
- Stärke: 25 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
- Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
- Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
- Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern