Beschreibung:
Die PREMIUM Hartmetallfräser für den Geradschleifer werden auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug in verschiedenen Ausführungen, das alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse liefert. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Dadurch erzielen Sie beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf sämtlichen Nichteisenmetallen.
Merkmal:
- Form: 52WRC HM-FRÄSER KUGELZYLINDERFORM
- Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : ALU
- Abmessung (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Durchmesser: 12 mm
- Stärke: 25 mm
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Leistungsfähiges Präzisionswerkzeug gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
- Das Werkzeug erzielt beste Standzeiten und höchste Aggressivität auf Nichteisenmetallen
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
- Besonders für Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern geeignet