Elektrikerschere mit 2K-Griff und Drahtschneider, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 768860 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Herstellernummer 16020-F1
Hersteller Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Beschreibung

Ausführung:

Eine Klinge feingezahnt, eine Klinge glatt.
Scherenkopf aus rostfreiem Spezialstahl. 2K-Griff mit Softkomponente im äußeren Griffbereich. Zum Schneiden und Abisolieren von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis zu 35 mm2. Crimpen von Aderendhülsen (0,5 – 4 mm2). Mit nachstellbarem Schraubgelenk.
Kurze, kräftige Form.

Verwendung:

Schneidet dünne Drähte, Kabel, Isolierschlauch, Gummi, Leder etc.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoff-Transportschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb