• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser 52ZYAS 12x25-6x70 mm ALU PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 768717
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 768717
EAN / GTIN 9003177687174
Herstellernummer 768717

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Hartmetallfräser für den Geradschleifer werden auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug in verschiedenen Ausführungen, das alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse liefert. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Dadurch erzielen Sie beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf sämtlichen Nichteisenmetallen.

Merkmal:

  • Form: 52ZYA-S SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ALU
  • Abmessung (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Leistungsfähiges Präzisionswerkzeug gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
  • Das Werkzeug erzielt beste Standzeiten und höchste Aggressivität auf Nichteisenmetallen

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
  • Besonders für Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb