• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel offen SE 9x12 10 mm

Artikel-Nr.: 7685290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7685290
EAN / GTIN 4002805732106
Herstellernummer 7685290
L-Nummer L60160 3682

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 42,3 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 21 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 14,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Öffnungsbreite Schlitz: 7,3 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb