• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2, Größe 44

Artikel-Nr.: 7682102-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MASON
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7682102-44
    EAN / GTIN 4030839276853
    Herstellernummer 7682102-44
    L-Nummer L00790 3490

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
    • TPU Überkappe
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "MASON" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb