• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre 3/4″ rechts

Artikel-Nr.: 7680730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7680730
    EAN / GTIN 4002805754047
    Herstellernummer 7680730
    L-Nummer L60160 26

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Schraubenanzug
    • Ausführung:
    • Feingängige, robuste Aufsteckknarren
    • Mit 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ Vierkantantrieb
    • Modelle für Rechtsgang (No. 754-00 bis -06)
    • Modelle für Linksgang (No. 754-11 bis -16)
    • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
    • Lieferumfang:
    • Aufsteckknarre
    • Einzeln, im Polybeutel
    • *Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
    • Ausführung: Rechtsgang
    • Dauerbelastbarkeit: 3/4″ = 1000 Nm
    • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 56 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 65 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Rückschwenkwinkel: 10 °
    • Verwendung/Einsatz: CD, DS, D, DR, DX
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb