• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckmaulschlüssel SE 9x12 12 mm

Artikel-Nr.: 7679560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7679560
    EAN / GTIN 4002805712122
    Herstellernummer 7679560
    L-Nummer L60160 2650

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Geschmiedet
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Matt verchromt
    • Mit Stiftsicherung

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 27,5 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 14,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 39 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 27,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 14,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 5,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
    • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb