{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 7679103-45 | |
EAN / GTIN | 4030839276365 | |
Herstellernummer | 7679103-45 | |
Hersteller | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |