• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel SE 9x12 21 mm

Artikel-Nr.: 7678240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7678240
EAN / GTIN 4002805722213
Herstellernummer 7678240
L-Nummer L60160 2942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 33 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 33,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 33 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 15 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 15 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 21
  • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb