{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 7678101-44 | |
EAN / GTIN | 4030839315149 | |
Herstellernummer | 7678101-44 | |
L-Nummer | L00790 4503 |