• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 3, Größe 42

Artikel-Nr.: 7676103-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7676103-42
    EAN / GTIN 4030839350690
    Herstellernummer 7676103-42

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
    • Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.
    • Lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb