Durchlauf-Blechschere 260 mm

Artikel-Nr.: 767500 260
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 260 mm
    Länge Schneiden 32 mm
    Einsatzart rechts schneidend
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 767500 260
    EAN / GTIN 4010220000144
    Herstellernummer D27B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Ideal-Blechscheren. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
    Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2 mm.

    Verwendung:

    Für durchlaufende gerade Schnitte.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb